エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
クリアーポケットA4
(34件のレビュー)ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
タテ差し
適合30穴/4穴/2穴
仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし
材質ポリプロピレン
幅(mm)230
色クリア
サイズA4
高さ(mm)302
規格A4
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302
寸法(縦×横)(mm)298×213
シート厚さ(mm)0.08
アズワン品番64-8263-97
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1パック(50枚)
注意
※コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
ファイリング の新着商品
商品レビュー
2026-04-30
- 用途:
- 出荷毎の書類の整理用 消費税申告のために税理士会社あての提出書類
株式会社MPJ 様
(卸売・小売業)
クリアーポケットの厚みがあるので使いやすいです。ドッチファイルとの組み合わせで有効に使っています。
2025-12-02
- 用途:
- 事務
製造業
ちょうどいい厚さで中に入れたものもクリアに見れていいです。
なくなったらまたこちらを購入します。
2025-11-06
- 用途:
- 書類の整理
不動産業
クリアな光があり、中身の大事な資料がきれいに外から見ることができます
2025-09-03
- 用途:
- 書類を挟んでファイルにとじる
テカリが少なく、とても見やすいし、値段は少々するが、丈夫でよい。何度もリピートで購入している。
- 対象商品:
- 10024061
2023-03-07
- 用途:
- 書類整理
製造業
張りのある素材なので、書類を入れファイルにまとめて保管していても寄れたりせず、大変使いやすく、書類の差し替えもスムーズで、穴をあけて保管する管理方法よりも良い為、この商品を使い始めてからリピートしています。
- 対象商品:
- 10024061
2022-04-15
- 用途:
- 書類の整理
不動産業
よい商品だと思います.
ただ,A4数枚入れるのにぎりぎりの大きさです.
厚みのある書類は入らず,ある程度の頻度で出し入れするには面倒だという気がしたので私の使用法には向きませんでした.
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07