曜日別特売

クリアポケットリフィール サイドイン 50枚

クリアポケットリフィール サイドイン 50枚 - テージークリアポケットリフィール サイドイン 50枚 - テージー

光の反射を防ぐエンボス加工のリフィールは、多穴・2穴・4穴に対応可能なマルチタイプの規格
様々なファイルにご利用いただけます

材質
ポケット/ポリプロピレン・エンボス加工
サイズ
A4ヨコ
規格
A4サイドイン・30穴(2・4穴兼用)
穴数
30穴
シート厚さ(mm)
芯材0.08、カバー0.06
向き
ヨコ
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795569PS-340E
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする