エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
【SRT1000XLJ】
交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です
1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適
入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能
ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)
【SRTRK4】
安心の製品保証2年
APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理
UPS2年保証で安心
バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527
質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72
色【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー
高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44
タイプ内部バイパス
種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット
取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式
奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89
シリーズSmart-UPSオンライン
定格電力(W)900
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)110、115、120
運転方式オンライン
騒音値(dB)50A
保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140
コンセント出力6 NO 5-15R
出力波形正弦波
バッテリー鉛蓄電池内蔵
充電時間3時間
高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度0~95 % 結露のないこと
保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)
クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1
入力周波数(Hz)40~70 自動検知
歪率(%)3%未満
動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140
定格電力(VA)1000
適合バッテリー鉛蓄電池
プラグ形状NEMA 5-15P
警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位
設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900
出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
バッテリー寿命3~5年
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |