冬季季節商品特集


ホットガン

ホットガン 静岡製機
(2件のレビュー)

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。

用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 燃料灯油 安全装置過熱防止装置、対震自動消火、炎監視、油切れ検知、ヒューズ、停電時安全、ファン回転異常検知 燃焼方式ロータリーバーナー 燃料消費量(L/h)0.91/0.65(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)点火時:47/52、燃焼時:35/39 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 使用環境温度(℃)-20~40 熱出力(kw)8.8/6.3(強/弱) 燃焼持続時間(h)8/11(強/弱) 運転音(dB)(A)58/54(強/弱) 熱出力(kW[kcal/h])7600/5400(強/弱) 温風吐出量(m3/min)2.3/2.0(強/弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17 内容量1台
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。
※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45502773 HG30RS
オープン
¥99,980
¥109,978 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45502773
2018-11-26
用途:
作物の凍結防止
農・林・水産業

ハウスで栽培をしている作物の凍結防止で、他の暖房器具との補助

1人が参考にしています
対象商品:
45502773
2018-02-05
用途:
メンテナンス中
有限会社 ZIN 様

LO/HI切り替えがあり、暖を取る時や燃費の調整が効き、燃焼時の音も静かで良いです。後は故障時期やメンテナンスが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。