冬季季節商品特集


遠赤外線暖房機、セラムヒート

遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。
換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。
足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。
洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。
人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。
電源をつけると、すぐに温まり始めます。
電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。
お部屋の空気が乾燥しにくいです。
温風による不快さがありません。
運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。
縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。
リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。
温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。
速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。
丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。
安全性にも気配り設計。
1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。

用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス 質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 方式遠赤外線 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 本体寸法(mm)奥行342(突起部含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 温度調節あり 運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モード アズワン品番65-1698-47 首振りあり(自動) ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大) 内容量1台
注意
※長時間、同じ姿勢でのご使用は行わないでください。低温やけどになる恐れがあります。
※1m以下でご使用の場合は、短時間でも低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。
※縦向き・横向き、角度を調節する際は運転を停止してください。
※人感センサーの向きは変更できません。犬・猫などの動物にも反応します。
※動作が少ない時や厚手の服を着ていると、検知できない事があります。
※運転停止後、本体が冷める前に運転を再開すると、すでにヒーターが暖まっているため速暖運転を行わなかったり、速暖運転の時間が短くなることがあります。
※また、安全のため保護機能が働いて運転を停止することがあります。
※コードを巻きつけたまま運転しないでください。異常過熱の原因となります。
※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73558066 CER11YS-W
オープン
¥43,900
¥48,290 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。