冬季季節商品特集


凍結防止剤 メタブルー

凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業 凍結防止剤 メタブルー 古河薬品工業
(40件のレビュー)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。

凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※重量が200Kg程度の車上渡し商品です。
お客様サイドで荷下ろしの出来る道具(フォークリフト等)の有無を確認の上、ご注文頂くようお願いします。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、ご了承頂きますようお願いします。
※200L缶はフォークリフトが必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19814488 41203 1本(20L) ノズル1個 295×288×286 バッグインボックス
オープン
¥6,898
¥7,588 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19814497 41-803 1缶(200L) - - ドラム缶
オープン
¥66,980
¥73,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-10-08
用途:
厳冬期のトイレの水たまりに投入します。

使いやすい不凍液で今回リピート買いです。さすがに車用の不凍液のような強い毒性があるわけではなさそうなので、重宝しています。が、値段が急騰しているのは世の習いとはいえ、きついです。

2026-02-24
用途:
水道の配管部に凍結防止として使用・
有限会社上信建設 様

冬季水回りの排水管部にこれをコップ1杯入れておくと、凍結防止になり
便利しています。

2025-03-18
用途:
簡易水洗トイレに使用です・

簡易水洗トイレに使用しました。氷点下20℃以下になった時でも凍結せずに使用することが出来ました。付属の注ぎ口がもう少し長ければ使用しやすいと思います。リピートオーダーでしたが大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19814488
2024-01-02
用途:
農場の簡易トイレ
農・林・水産業

農場の簡易トイレ用に購入しました。
重いので配達で助かってます。価格ももっとリーズナブルだと助かりますが。

1人が参考にしています
対象商品:
48669915
2022-12-30
用途:
寒冷地の別荘のトイレ、排水口凍結防止
建設業・工事業

室内温度がマイナス5度近くまで下がる山荘のトイレ、洗面台、風呂場の凍結防止に使用しています。過去数年使っていますが、水による希釈率を注意すれば問題ありません。値段がやすく、この製品が一択です。

3人が参考にしています
対象商品:
19814488
2023-02-02
用途:
現場事務所の仮設トイレ凍結防止
建設業・工事業

量が多いので2棟分余裕です。
朝方マイナス10℃くらいまで下がるので、3倍希釈くらいで使って凍結しません。
ジャバラの注ぎ口が付いていて良いけど、フニャフニャの容器なので力が入れ辛くセットするのに若干苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19814488
2023-03-02
用途:
キッチン、トイレの排水口凍結防止
株式会社ルネス、ハイランドビラ軽井沢 様

液の取り出しが便利。使用後もパッケージなので処分が簡単。

対象商品:
19814488
2022-12-04
用途:
冬季用機械格納する際に必要な凍結剤
菱本 様 (農・林・水産業)

兎に角他より安い感じ。初めて使うので結果が出ていないので今のところわからない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。