工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


バッテリーチャージャー・メンテナー

バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK
(1件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。

用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120 適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4 充電電流(A)最大4.3 充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23740246 MXS5.0JP-L
52,000
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23740246
2018-01-25
用途:
バッテリー充電 管理
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の使用中は全く問題なく非常に優れた商品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。