工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ユニオン型フレキシブルチューブ
(12件のレビュー)柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)
パッキン/ノンアスベスト
チューブ/SUS304
構造
パッキン/ノンアスベスト
チューブ/SUS304
シール部分はチューブと一体成型。
チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
内容量1本
チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35185753
2018-04-16
- 用途:
- 自宅給湯器の温水配管接続用
建設業・工事業
両端ユニオンのため、無理なく接続できました。寸法取りして配管でつなぐより効率的だし、後のメンテナンスの事を考慮し購入しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35185735
2018-06-09
- 用途:
- 配管工事
セブンシーズ 様
(製造業)
パッキンについては、各社自由だと思います。ただし、汎用性の無いパッキンなのでパッキン寸法を記載するべきだと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 35185893
2018-05-09
- 用途:
- 給排水
製造業
安価でとても良いと思います。パッキン等については、メーカー独自のものを使用しても構わないが、消耗品としてパッキンも販売してほしい。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02