工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ダイヤフラムバルブ14型

ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)

形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 規格JIS10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) バルブ種類ダイヤフラムバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(シール)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05369665 V14MHUEF1050 EPDM 120 52 155 123×123 156 191 19 158 36 210 25 4 20
37,870
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。