工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


リニアブッシュ

リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK リニアブッシュ THK
(5件のレビュー)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形 仕様フランジ角形 種別外筒両端シール付 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07232556 LMK 8SUU 15 32(0~-0.2) 5 25 24 8 17(0~-0.2)
2,500
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07232565
2018-10-03
用途:
3Dプリンター改造
その他業種

オリジナルでプリンターについていたものより、かなりいいと思います。

対象商品:
07232565
2018-06-19
用途:
3Dプリンタ
サービス業

3DプリンタのZ軸に取り付けたところ出力が安定しました

1人が参考にしています
対象商品:
07232556
2017-03-19
用途:
3Dプリンターのメンテナンス
建設業・工事業

早速取り換え作業をいたしました 大変なめらかなごきになり
とても満足しています。

対象商品:
07232565
2016-05-03
用途:
3DプリンタZ軸ガタ改善

同メーカーのLMJK8UUからの置き換えです。
Z軸のガタが格段に減少しました。

対象商品:
07232601
2013-10-06
用途:
食品機器の上下するシャフトに使用

前の機種が傷んでいたため取り替えたもの

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16