工具の通販モノタロウ 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品 ベアリング/機械部品/キャスター 工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! イースタン精工 イースタン精工の メカニカル部品 イースタン精工の ベアリング(軸受) イースタン精工の 樹脂/プラスチック 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ 注文コード 36905556 36905565 36905574 36905583 36905592 36905601 36905626 36905635 36905644 注文コード 36905617 注文コード 36905556 注文コード 36905565 注文コード 36905574 注文コード 36905583 注文コード 36905592 注文コード 36905601 注文コード 36905617 注文コード 36905626 注文コード 36905635 注文コード 36905644 (2件のレビュー) 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EO-0630-6B ベアリング 選択解除 608ZZ 外径(mm) 選択解除 30 ねじ寸法 選択解除 M6×1.00 ねじ長さ(mm) 選択解除 8 幅(mm) 選択解除 9 ツバ厚(mm) 選択解除 1 寸法r(mm) 選択解除 5 六角穴対辺(mm) 選択解除 2.5 質量(g) 選択解除 20.0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36905601 EO-0630-6B 608ZZ 30 M6×1.00 8 9 1 5 2.5 20.0 オープン ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる ベアリング(軸受) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ (170046598)HG-S-50ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ (170046599)HG-S-75ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 樹脂ベアリング(PP) 6200番台 鹿島化学金属(UKB) 税込¥2,528 ¥2,298 HG-JH型AS対応ブラケットAS-JH型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥901~ ¥819~ 折戸システム マルチフォールド30/W LAMP(スガツネ工業) 税込¥846 ¥769 スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥703 ¥639 バスケットへ ワンタッチスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 税込¥648~ ¥589~ 樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 鹿島化学金属(UKB) 税込¥6,158 ¥5,598 樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB) 税込¥3,518 ¥3,198 樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB) 税込¥4,618 ¥4,198 ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP SKF(日本エスケイエフ) 税込¥6,378~ ¥5,798~ ミニチュアベアリング ミネベアミツミ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ベアリング BGU-306Z 片側鋼板製シールド形 6306Z NTB 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ ロックナット CTシリーズ 日機 税込¥2,858~ ¥2,598~ 精密ロックナット CFZシリーズ 日機 税込¥1,868~ ¥1,698~ 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 税込¥1,868~ ¥1,698~ EA005 スチールボール Φ11.1 二六製作所 税込¥923 ¥839 バスケットへ 精密ロックナット CFZシリーズ 日機 税込¥1,868~ ¥1,698~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 36905574 2024-01-16 用途: 積水ハウスの大型クローゼットの扉の補修に 廃盤になったローラー付き金具を親切な鉄工所にて再作成してもらうために購入しました。アルミ製のU型の溝に合致するのでよかったです。いろいろなタイプの樹脂ベアリングがありましたが、鉄工所の作業的にはこのタイプのものが合致したようです。 参考になった 対象商品: 36905644 2012-07-07 用途: 転倒防止用補助車。 ケアオフィス ICHIZ 様 使ってみて、ベストでした。 欲を言えば、外形を上に何種類かほしいと感じています。 参考になった MonotaROからの回答 ご要望あり よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品