工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


樹脂ベアリング EVタイプ

樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工
(1件のレビュー)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36906073 EV0622 22 19 7 6
オープン
¥999
¥1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36906091
2018-05-16
用途:
住宅のスライド門扉使用
建設業・工事業

樹脂で高荷重タイプは当商品しかなく購入しましたが
耐久力はこれからです、ベアリングはゴムシールタイプが良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。