工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
サーモスタット
(247件のレビュー)エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
自動車補修部品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 本来の使い方はしません
分解して空気抜き弁に使用します、車での使用とは逆で一定の温度になると空気を遮断して容器の圧力を2気圧にします
- 用途:
- クーラントの交換とあわせ同時交換
通常のクーラントのみの交換とは別に冷却水通路の清掃時にサーモスタットをはずした状態で洗浄、すすぎを完了してから新品を取付してます。前にサーモが固着しオーバーヒートしかけたことがありましたので、定期的に交換してます。
- 用途:
- S1000RR19(K67)に使用
水温は狙い通りの温度で安定。
取付角度が違うためか寿命は1年程度。
- 用途:
- サーモ交換作業
外したサーモと見比べると特に問題なさそうだったが古い側のサーモのパッキンがめくれているのを確認、せっかくとったのでケチらずガスケットも一緒に取り替えました。エンジン掛けて10分以上走らないと水温のランプが消えなかったのに交換後は5分もたたずに消えるようになりました。当然ですがヒーターも以前より利くようになりました。面倒な作業でしたが替えて良かったです。クーポン貰えたので送料に使わせていただきました。
- 対象商品:
- 35319733
- 用途:
- 何とか少し低めになってます。
ハイゼット軽トラに着けました。オーバーヒートぎみを解消出来るか?
先程の76.5℃の商品と違い、OBD温度を見ながらtestで山へ88℃で開き 水温下りました。
平地testでは、84℃辺りです。落ち着いてます。外気温10℃以下です。
本当は、78℃の設定なら、80℃辺りで安定を希望してたのですが、
何度か、走ってみないと正確には分かりません。
まー、少し満足です、少し高くても良い性能の商品をメーカーにはお願いしたいです。
- 用途:
- VTZ250のメンテナンスに使いました。
サーモスタットを買って交換しましたがサイズもピッタリでその後の使用も純正品と大差なく使えました。純正品にこだわりがない人はこちらの商品で十分だと思います。
車種:MC15 VTZ250‘87
使用品:HKT ZI44SD-82
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
- 質問:
- この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
- 回答:
- 部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/