工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ハブボルト

ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB ハブボルト HKB
(18件のレビュー)

スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します

材質クロームモリブデン鉱/S45C RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※取り付けは必ず認証工場で行ってください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
適合車種
スプライン寸法(mm)
有効ネジ長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21354813 HK-23 1セット(8本) 48 M12 ×P1.25 スズキ 12.3 10
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途:
インチねじをメートルねじに交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スプライン部が純正よりだいぶ短くハブナットの脱着時に回ってしまいそうな感じです。

対象商品:
21354822
2024-03-13
用途:
ecr33 フロント
建設業・工事業

ecr33フロントのハブボルトとして使用。純正比約10mm延長です。

2人が参考にしています
対象商品:
21354883
2022-01-10
用途:
お客様のゼロクラウンのハブボルト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より5mm程ねじ部分が長く社外ホイール(BBS)には、とても良かった感じです。

対象商品:
21354883
2021-06-13
用途:
ホイールツライチ合わせのスペーサー取り付けに

トヨタGRヤリスに使用。純正比7ミリロングになります。これで10ミリスペーサーでも大丈夫かな?

2人が参考にしています
対象商品:
21354838
2021-06-13
用途:
車の整備
製造業

30年乗った古い車に使用しました。8ミリのスペーサーを入れてもまだ余裕があり、ボルトの山が出ています。旧車はスプラインに気をつけて選んだ方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21354822
2021-02-04
用途:
車のメンテナンス作業
その他業種

ニッサンノートのフロントハブボルトを交換しました。5mmのスペイサーを入れるとナットのねじ山が6山位で不安なので交換しました。ボルトが8mm位長くなりベストマッチでした。リヤーはセレーション径が違うらしく又良く調べてから交換することにします。
4穴車用に8本セットが有れば良いと思う。

対象商品:
21354883
2020-08-16
用途:
スペーサー装着の為、純正プラス10mm 100
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合無く、スムーズに取り替え出来ました。
良いお取引ができ、ありがとうございました。

対象商品:
21354813
2020-02-18
用途:
スペーサーを入れるために交換

10ミリのスペーサーを挟むのに純正の全長42ミリのハブボルトを48ミリに交換。スペーサーを外しても純正のナットでホイールを締め付けることができる丁度いい長さです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08