工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ミニハロゲンランプ

ミニハロゲンランプ ELPA ミニハロゲンランプ ELPA ミニハロゲンランプ ELPA ミニハロゲンランプ ELPA
(5件のレビュー)

消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適

全長(mm)69 消費電力(W)85 口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)85 定格電圧(V)110 クリア 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24271573 JD110V85WHE-B
オープン
2,088
2,297 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途:
センサーライトの球切れ
製造業

センサーライトが球切れだったのですが、問題なく交換できて復活しました。

対象商品:
24271573
2024-05-05
用途:
店舗の照明として
卸売・小売業

ハロゲンランプはホームセンターでも種類や在庫が少なく、早く届き助かります。

2023-06-01
用途:
店の入り口外に使用してます。
さやか 様 (飲食業)

電球を素手で触っても大丈夫なので、安心して使用出来ます。

対象商品:
24271573
2022-11-07
用途:
交換電球として
医療・福祉・介護関連業

これまで大手のP社製品一択でしたが、この製品を見つけお試し購入しました。
ストックとして購入し、まだ倉庫ですが安価だったので満足です。
耐用時間が多少短くても、時間当たり単価ではお得でしたので良しとします。

2022-05-05
用途:
店舗照明
卸売・小売業

翌日到着しました。
急いでいましたのでとても助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。