工具の通販モノタロウ > 木工業特集

ハギ合せオスビット
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
間座厚(mm)
KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2
KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3
オス幅B(mm)
KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3
KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5
KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6
用途トリマー用
全長L(mm)67.5
寸法A1(mm)28
寸法A2(mm)30
寸法l1(mm)8
寸法l2(mm)8
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
ベアリング外径E(mm)17
仕様コロ付
付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個
トラスコ品番796-4773
材質超硬
呼称ハギ合わせオスビット
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6
注意
※オス幅Bは4~6mm以外では使用しないで下さい。
ドリル の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23