工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

超硬ストレートビット

超硬ストレートビット 大日商 超硬ストレートビット 大日商 超硬ストレートビット 大日商 超硬ストレートビット 大日商 超硬ストレートビット 大日商
(42件のレビュー)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。

用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。) 内容量1本
注意
※アルミを加工する場合は、切削オイル(スプレー)等を材料と刃先に付けてください。(刃径6mm以上を御使用下さい。木材に比べ寿命は短くなります。)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長l(mm)
全長L(mm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37327184 (1P)6×6 6 20 50 1
¥4,200
¥2,498
¥2,748 (税込)
当日出荷
37327193 (2P)6×6 6 20 60 2
¥4,200
¥2,298
¥2,528 (税込)
当日出荷
37327297 6×7 7 20 60 2
¥5,400
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
37327202 6×8 8 20 60 2
¥5,400
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
37560013 6×9 9 25 60 2
¥5,400
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
37327211 6×10 10 25 60 2
¥5,400
¥3,500
¥3,850 (税込)
当日出荷
37327227 6×12 12 30 60 2
¥5,400
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
37560022 6×15 15 20 50 2
¥8,300
¥4,798
¥5,278 (税込)
当日出荷
37327236 8×8 8 20 60 2
¥5,400
¥3,198
¥3,518 (税込)
当日出荷
38265516 12×6 6 20 65 2
¥5,700
¥3,298
¥3,628 (税込)
当日出荷
37560047 12×8 8 20 65 2
¥5,700
¥3,298
¥3,628 (税込)
当日出荷
37327245 12×10 10 25 70 2
¥5,700
¥3,298
¥3,628 (税込)
当日出荷
37327254 12×12 12 30 75 2
¥6,100
¥3,398
¥3,738 (税込)
当日出荷
37560056 12×15 15 30 75 2
¥7,100
¥3,998
¥4,398 (税込)
当日出荷
49031446 010262 20 30 75 2
¥9,100
¥5,198
¥5,718 (税込)
当日出荷
49031455 010316 25 30 75 2
¥12,000
¥6,698
¥7,368 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-23
用途:
木工作業
かぐや草 様 (製造業)

切れ味が良いルータービットです。
いつも大日商製を使っています。

対象商品:
37327227
2026-06-01
用途:
DIYで溝掘り

木材が嘘のように滑らかに掘れます
切削断面も角部もささくれ無く綺麗なので満足です

対象商品:
37327184
2024-06-30
用途:
トリマーでの木工作業
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

さすが大日商です。よく切れています。安心の品質です。

対象商品:
37327193
2023-02-18
用途:
木工切削

他メーカーもいくつか試しましたが、こちらが最も耐久性、使用時の音など優れていました。今後も継続的に購入します。

対象商品:
37560022
2022-11-04
用途:
木材の切削、溝掘り
製造業

切れ味が長持ちするので価格は高いですがコスパは良いと思います。溝を掘る場合は研磨すると径が変わってしまうので好んで使っています。

対象商品:
37327193
2022-09-19
用途:
木工製品の製作

品質が良く、切れ味が長持ちし、繰り返し購入し、長年愛用しています。

対象商品:
37327227
2023-05-23
用途:
家具製作
製造業

使用してみた感想として、何もとくに問題ありません。

対象商品:
38265516
2021-12-12
用途:
木工

やはりルータービットはこちらのメーカーを買うのが安心です。値ははりますが、切れ味がよく長切れするので、損はないと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23