工具の通販モノタロウ > 木工業特集
ベルトサンダー
(11件のレビュー)垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432
(60Hz)522
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)522
(50Hz)2800
(60Hz)3400
付属品
(60Hz)3400
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚
マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚
マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
質量(kg)約22
内容量1台
マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚
マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
注意
※金属の研削には不向きです※ブランドがE-ValueからSK-11に変更となりました。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2022-02-02
- 用途:
- 木工
その他業種
他のサイトで買いましたが、スイッチがやたらと壊れます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09152552
2019-06-20
- 用途:
- 道具の修理と色々あります。
その他業種
想像より大変使い勝手が良い。それととても備品が良かった。側面には回転部と角度を変えることがあるとは思っいなかった。
- 対象商品:
- 09152552
2016-04-14
- 用途:
- 竹細工(竹の加工)
田中屋根工業 様
近くのホームセンター価格と比較して全く同じものだけど4000円ほど安いです。使いやすいし完璧
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09152552
2017-05-26
- 用途:
- 木工品の研磨
購入してから6年程経ちました。
その間の不具合はタイミングベルト切れ2回。電源SW故障一回。
2台ある内の使用量が1/5程度でしか無い方であるにもかかわらずやたらと故障する。負荷もこちらの方は軽いはずなのに。
もう一台の方は地元のホームセンターで購入した物ですがそちらはもう10年近く使っているがタイミングベルトが一回切れたのみ。
ハズレを引いてしまったのだろうか?
7人が参考にしています
- 対象商品:
- 09152552
2009-03-30
- 用途:
- ステンレス板の加工研磨等
研磨ベルトの受けに5ミリ程度の段差があればつかいやすい。
自分は3ミリの厚みの10センチ×30センチのアルミの板を貼り付けて使用しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09152552
2011-11-13
- 用途:
- アルミ製品の研削、ミガキに使用しています。
最初の物は5年ほど前に近くのホームセンターで購入しています。他の方の投稿にありますようにタイミングベルトは弱いですね。研磨ベルト幅に対して細すぎます。
工作精度の不良も有りますが設計上の問題です。承知の上で使用していますのでこの金額で購入できていいです。長期、又は軽切削以上の使用の方は購入しないほうがよいです。
12人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03