工具の通販モノタロウ > 木工業特集

2ウレタン上塗り液セット
(2件のレビュー)主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。
塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。
食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)
使用場所屋内用
仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液
セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本
タイプ上塗り用
主な用途木床
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約6(20℃)
アズワン品番64-8289-56
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.45L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)3.3
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
塗料 の新着商品
商品レビュー
2023-06-23
- 用途:
- スピーカーボックスの塗装
その他業種
塗膜が硬くて綺麗に仕上がりました。
うすめ液、下塗り、上塗り、セットで使うのは必須です。
あと、防毒マスクも。
やすりがけ、二度塗りで正しい塗ることは大切です。
- 対象商品:
- 75944976
2017-08-05
- 用途:
- サイドウッドの仕上げ
商品の質は良いと思います。しかし専用の薄め液が必須で(40%程度薄めて下さい。と中に入っている説明書に書いてありました)メーカーに無くてもスプレーで塗れるか問い合わせをしたら塗れると言うので塗ったら、かぶり(細かい空気が入って白くなる)が出て全部塗り直しになりました、硬度がたかいのでペーパーで削り落とすのに何日もかかり、お金と時間が無駄、、、熟練の人ならうまく塗れるのかもしれませんが私には無理でした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04