工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

木工用アロンアルフア

木工用アロンアルフア 東亞合成 木工用アロンアルフア 東亞合成
(3件のレビュー)

吸い込みの多い木材に使えます。

用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品 主な用途木工用 成分シアノアクリレート(100%) トラスコ品番121-9472 タイプ中粘度 危険等級 アズワン品番8-252-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(20g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02334534 AA-M-20AL
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02334534
2019-02-27
用途:
木工製品の接着

一般向けの木工用接着剤と比較し速乾であるのはうれしい。

対象商品:
02334534
2017-08-26
用途:
木工工芸品の補修
小池耳鼻咽喉科クリニック 様

割れた木工品の補修に使いましたが、もうすこし粘度があったほうが使い勝手が良いと思われます。

対象商品:
02334534
2015-01-24
用途:
竹材の接着

用途に適した粘度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04