工具の通販モノタロウ > 木工業特集
ボンド木工用速乾F
(12件のレビュー)水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途
木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
内容量1袋(3kg)
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
接着剤 の新着商品
商品レビュー
2024-03-05
- 用途:
- 和室塗り壁に5.5㎜合板を貼り付けるため
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様
和室の塗り壁の塗り直しが効かない大きなヒビ欠け,に合板を貼ってクロス仕上げの地の合板貼りに使います、1袋で合板7枚から8枚を貼るのに使用、袋から直接べニアにこぼすように落として塗って、端は500㎜容器で柱,床寄席,付鴨居に塗ってはみ出たのは水雑巾でよくふき取る。翌朝にはバンバンと固まってべニアが壁にくっついています。今回の震災の修繕にも使う予定、但し夏場は普通の木工ボンドで大丈夫模様。
- 対象商品:
- 06178103
2021-11-11
- 用途:
- ビニール フローリング マットの張り作業時
自動車・二輪車・自転車関連業
良く伸び、使いやすく接着する迄の時間も短く、はみ出した所は、濡れ雑巾で拭き取れば、きれいになり大変良いです。
- 対象商品:
- 06178103
2021-02-25
- 用途:
- 日曜大工
普通硬化型よりお高いですが、速乾なので便利です。大袋の方が経済的なので、リピート購入です。容器に小分けして使っていますが、開け口をきちんと処理すれば保存がききます。
- 対象商品:
- 06178103
2015-09-20
- 用途:
- 木工作業、DIY
sonny engineering 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
商品の品質はいつも使っているので、安心して使用できます
価格がホームセンターより安いのでモノタロウで購入しています
- 対象商品:
- 06178103
2014-06-10
- 用途:
- 木材の接着
使用頻度が高いので、量が多く価格が安いこちらを使っています。ただ、詰め替え作業はいつも2人がかりでちょっと面倒です。
安いので我慢しますが…
使用感は、もちろん長年使っている信頼のブランドですので◎です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04