工具の通販モノタロウ > 木工業特集
ボンド木工用速乾らくらくパック
(19件のレビュー)水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途
木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
接着剤 の新着商品
商品レビュー
2025-11-26
- 用途:
- 木工製品の筐体の接着に使用
株式会社コルテック 様
依頼先の指定ボンドです。作業がし易く、一日置くと完璧に接着されます。大口パックなので小さい容器に移し替えて使用になりますので、それが少し面倒なところはありますが、それ以外は満足しています。
2025-03-13
- 用途:
- エコクラフトの貼り付け、造花の固定、ハンドメイド
美容室セイム 様
(サービス業)
速乾なので、普通のタイプよりも少し早めに乾きます。もうずっと詰め替えリピートしてます。キャップは付いてないのですが、クリップで頑丈に止めておいて、時々固まりますが、そこは袋容器なので、硬いところをカットしてまた、使えます。キャップだと、固まって継ぎ足しのときに取れなくなるので、この方が助かります。使い始めは、小さくカットすれば何度もいけます。便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06178076
2023-06-27
- 用途:
- アートフラワーアレンジメント
サービス業
アートフラワーのアレンジメントの固定をするのに使用しています。適度な時間で固まってくれるのでお気に入りの定番ボンドです。
浅めの容器に詰め変えて使用するのに便利でコスパ最高!
- 対象商品:
- 06178076
2023-06-26
- 用途:
- 制作
医療・福祉・介護関連業
速乾なので思った以上に乾きが早い。セメダインのような強力ではありません。そのあたりは注意してください。今は値上げ時代。全品10%オフの時に注文したので店で買うより安く済みました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04