工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

木工用接着剤 木工用605スタンドパック

木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン 木工用接着剤 木工用605スタンドパック セメダイン
(7件のレビュー)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
環境対応
住宅環境対策品。
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
白色(硬化後:透明) 容量(kg)1 JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58587575 AE-331 1本(1kg)
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58587575
2022-04-28
用途:
handmade
株式会社 T&T 様 (不動産業)

蓋があるので移すのにも 非常に使いやすいです。細くちもあると嬉しい

対象商品:
58587575
2022-02-25
用途:
カルトナージュ作品作りに使います。
卸売・小売業

カルトナージュの専用グルーは割高ですが、この商品でも全く問題なく代用できるので利用しています。

対象商品:
58587575
2021-05-21
用途:
床の補修
製造業

廊下の木材の補修にと購入。水っぽくなく、しっかり貼り付けられて使えます。蓋が付いているので、小分けにできて、使い切らなくてももったいなくないのが良い。またリピート予定。届けてもらえるのがありがたい。

対象商品:
58587575
2021-06-26
用途:
木材の接着剤容器への充填

容器が何回も使用出来て環境にも、経済的にも良いと思っています。

対象商品:
58587575
2019-09-05
用途:
机を作った時に使いました。

小さいサイズだとすぐになくなるのでこの量は気に入っています。それとボンドの先に口止めがあるのが最高にいいです。

対象商品:
58587575
2018-01-12
用途:
カルトナージュ

コニシ製品よりもシミにならないような気がします。スタンドパックは割高でも、使用する容器に入れた後の処理が断然楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
58587575
2017-12-03
用途:
布と木との接着
製造業

とても使いやすく、価格も手ごろです。最後まで無駄なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04