工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ダブルロックコンベックス

ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBO
(25件のレビュー)

ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。
携帯に便利なストラップ付。
0点補正移動爪付。
先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。
安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。

種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35327591 CM-3516W 3.5 16 130
オープン
479
527 (税込)
当日出荷
35327607 CM-5519W 5.5 19 230
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
35327616 CM-5525W 5.5 25 290
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
35327625 CM-7525W 7.5 25 380
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35327616
2019-02-18
用途:
現場でよく使います
高橋園 様

コンベックスのロックのききも良いですね、誰もが現場に持って来いのコンベックスだと思います

対象商品:
35327616
2018-04-06
用途:
住宅の基礎工事 鋼製型枠組立・鉄筋組み作業等
建設業・工事業

お手頃価格でそこそこ長持ちします。(数回購入しましたが、磁石が取れたのは1回のみ。 大半がバネの寿命や先端部がダメになるかです。ホームセンターで購入するよりコスパ的にも良いです!

対象商品:
35327591
2018-01-21
用途:
軽自動車のアライメント調整のための購入です。
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて磁石付きのため重宝しています、使用時間が短いため耐久性はわかりませんがこの値段でしたら満足です。

対象商品:
35327607
2021-01-30
用途:
木材や布の長さ計測

半年でもう壊れた。爪が取れてメジャーが中に巻き込まれて使用できません。

対象商品:
35327616
2018-05-04
用途:
基礎工事

落としてもこわれにくい。
磁力が強いので利点が多い。

対象商品:
35327625
2017-11-01
用途:
配管の現場調査
製造業

コンベックスはいろいろなものを使用したのですが、どうしても先の2mくらいが、使用される機会が多いので、曲がったり、場合によっては切れてしまうこともありました。
それを打開するため、先の2mくらいの強度を増すことによって耐久性を向上できるのですが難しいでしょうか。

対象商品:
35327625
2017-10-29
用途:
特殊アルミサッシの組み立て
建設業・工事業

長尺ものの組み立てに使用しているが幅もあり高いところまで曲がらずに使用できるので重宝している。

対象商品:
35327616
2017-12-31
用途:
寸法測定
教育・研究機関

耐久性が少々不安だが使える。ダブルロックはなかなか良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。