アイ セルフバラスト水銀ランプ(反射形)

アイ セルフバラスト水銀ランプ(反射形) 岩崎電気
(4件のレビュー)

安定器不要で、取扱が簡単-安定器の役目をするバラストフィラメントを内蔵。
優れた演色性-水銀ランプのフィラメントの混光色で、物が自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい-点灯と同時にバラストフィラメントが発光し、水銀ランプが安定するまでの明るさを補います。

用途
小規模な投光照明、工事現場、広告塔、看板の照明
高天井照明・工場・体育館
白熱電球を用いた既設の照明改善
電球の種類水銀ランプ 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格ランプ電力(W)
色温度(K)
ビームの開き(°)
定格寿命(時間)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06713716 BHRF100/110V160WH 160 屋内外用 3100 100/110 E26 1400 120 6000 1.6 1.9 58 1200 450 蛍光反射形バラストレス水銀灯
8,050
 
 
取扱い終了
05763064 BHRF100/110V250WH 250 屋内外用 3900 100/110 E39 3200 130 8000 2.5 3.1 58 2800 800 蛍光反射形バラストレス水銀灯
9,250
 
 
取扱い終了
05763082 BHRF100/110V300WH 300 屋内外用 3900 100/110 E39 3700 130 8000 2.8 3.5 58 3000 1000 蛍光反射形バラストレス水銀灯
11,200
 
 
取扱い終了
08236541 BHRF100V500WH 500 屋内外用 3900 100 E39 8000 130 9000 5.1 6.9 58 6100 1920 蛍光反射形バラストレス水銀灯
12,000
 
 
取扱い終了
05763107 BHRF110V 500WH 500 屋内外用 3900 110 E39 8000 130 9000 4.3 6.4 58 6100 1920 蛍光反射形バラストレス水銀灯
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05763116 BHRF100V 750WH 750 屋内外用 3900 100 E39 13500 130 9000 8.0 11.2 58 10200 3300 蛍光反射形バラストレス水銀灯
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
05763125 BHRF110V 750WH 750 屋内外用 3900 110 E39 13500 140 9000 7.1 9.8 58 10300 2720 蛍光反射形バラストレス水銀灯
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35059403 BHRF200/220V160WH 160 屋内外用 3100 200/220 E26 1450 120 6000 0.8 0.9 58 1250 500 蛍光反射形バラストレス水銀灯
7,200
 
 
取扱い終了
05763073 BHRF200/220V250WH 250 屋内外用 3900 200/220 E39 3500 130 8000 1.25 1.55 58 3000 900 蛍光反射形バラストレス水銀灯
8,800
 
 
取扱い終了
05763091 BHRF200/220V300WH 300 屋内外用 3900 200/220 E39 4100 130 8000 1.4 1.75 58 3300 1100 蛍光反射形バラストレス水銀灯
10,700
 
 
取扱い終了
06628255 BHRF200V500WH 500 屋内外用 3900 200 E39 9000 130 9000 2.6 3.6 58 6800 2450 蛍光反射形バラストレス水銀灯
11,600
 
 
取扱い終了

返品不可
05322581 BHRF220V500WH 500 屋内外用 3900 220 E39 9000 130 9000 2.3 3.1 58 6800 2450 蛍光反射形バラストレス水銀灯
11,600
 
 
取扱い終了
05763134 BHRF200V 750WH 750 屋内外用 3900 200 E39 15000 140 9000 4.0 5.9 58 11500 3230 蛍光反射形バラストレス水銀灯
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
05763143 BHRF220V 750WH 750 屋内外用 3900 220 E39 15000 140 9000 3.7 5.4 58 11500 3230 蛍光反射形バラストレス水銀灯
17,900
 
 
取扱い終了
06724855 BHRF110V750W 750 屋内用 3900 110 E39 13500 130 9000 7.1 9.8 58 10200 3300 蛍光反射形バラストレス水銀灯
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06587813 BHRF220V 750W 750 屋内用 3900 220 E39 15000 130 9000 4 5.9 58 12300 3300 蛍光反射形バラストレス水銀灯
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
65956555 BHRF220V 750WH 750 屋内外用 3900 220 E39 15000 140 9000 3.7 5.4 58 11500 3230 蛍光反射形バラストレス水銀灯
23,600
 
 
取扱い終了
65956573 BHRF110V 750WH 750 屋内外用 3900 110 E39 13500 140 9000 7.1 9.8 58 10300 2720 蛍光反射形バラストレス水銀灯
23,600
 
 
取扱い終了
23184814 BHRF100/110V500WH 500 屋内用 3900 105 E39 7500 - 9000 4.3 6.4 58 - - セルフバラストレス水銀灯
14,400
 
 
取扱い終了
23184823 BHRF110V500WH - 屋内用 - - - - - - - - - - - セルフバラストレス水銀灯
12,000
 
 
取扱い終了
23184832 BHRF110V750WH 750 屋内用 3900 110 E39 13500 - 9000 7.1 9.8 58 - - セルフバラストレス水銀灯
オープン
 
 
取扱い終了
23184848 BHRF200/220V500WH 500 屋内用 3900 210 E39 9000 - 9000 2.30 3.1 58 - - セルフバラストレス水銀灯
13,900
 
 
取扱い終了
23184857 BHRF200V750WH 750 屋内用 3900 200 E39 15000 - 9000 4.0 5.9 58 - - セルフバラストレス水銀灯
17,900
 
 
取扱い終了
23184866 BHRF220V750WH 750 屋内用 3900 220 E39 15000 - 9000 3.7 5.4 58 - - セルフバラストレス水銀灯
オープン
 
 
取扱い終了
09919507 BHRF200/220V160W - 屋内用 - - - - - - - - - - - セルフバラストレス水銀灯
6,500
 
 
取扱い終了
09919473 BHRF100/110V160W - 屋内用 - - - - - - - - - - - セルフバラストレス水銀灯
7,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05763064
2014-11-16
用途:
工場内作業の補助として

これまで白熱電球を使用していたが薄暗く、そのまま置き換えて使用でき、明るさも十分になった。

1人が参考にしています
対象商品:
08236541
2013-03-16
用途:
車の保管場所でのもろもろの作業時に使用する
セントバーナード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他にもメーカーがあるが、信頼感から購入しました。約、11年前から使用していますが、雷の落雷時も
すばやく、自動復旧してくれ、安心感があります。
やはり、普通のハロゲン球より、明るさと光自身の輝きが魅力です。

対象商品:
08236541
2012-04-19
用途:
工場の照明のため

省エネタイプがほしい。
早く安くなってほしい。

対象商品:
06724855
2012-07-14
用途:
作業等として使用
光リフテック有限会社 様 (サービス業)

商品到着後簡単に検品した際は気付かなかったが一月保管後使用しようと箱から
出すと小さな傷がありました。(点灯するかしないかは不明)いつ着いたものかわかりませんが一度箱から出し入れしただけで破損するようでは二度と購入はしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする