Hf蛍光ランプ アイルクスN

Hf蛍光ランプ アイルクスN 岩崎電気

省エネ、ローコストで快適な環境時代に対応した蛍光ランプです。
インバータ式電子安定期との組み合わせでこれまでにない高照度で省エネを実現、しかもスリムな新時代のランプです。

種別32W形 3波長形白色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力時:45) 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 口金G13 全光束(Lm)3360(高出力4730) 管長(mm)1198 色温度(K)4200 定格平均寿命(時間)12000 入数1箱(25本) 電球の種類蛍光ランプ 内容量1個
注意
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。
※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。
※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06599975 FHF32EX-W-H
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする