回転灯

回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

錆びないオールプラスチック!
大型反射鏡(Φ112mm)タイプです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
屋外でも使える防滴構造です。
ボディは水や紫外線に強い特殊な耐候性樹脂を使用しています。
取付ボルトはステンレス製でさびません。
低温環境下(-30℃)でも確実に作動します。
大型反射鏡(Φ112mm)が強烈に回転閃光します。

種別中型回転灯 電球形状PR35 取付後高さ(mm)203 最大外径(mm)162 防塵・防噴流 保護特性記号IP23 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02089893 KP-24-G 1.1 1.5 DC24 BA15S
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02089884 KP-24-R 1.1 1.5 DC24 BA15S
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02089875 KP-24-Y 1.1 1.5 DC24 BA15S
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02089796 KP-100-G 1.2 0.4A AC100 BA15D
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02089787 KP-100-R 1.2 0.4A AC100 BA15D
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02089805 KP-100-Y 1.2 0.4A AC100 BA15D
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02089857 KP-220-G 1.1 0.2 AC220 BA15D
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02089866 KP-220-R 1.1 0.2 AC220 BA15D
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02089841 KP-220-Y 1.1 0.2 AC220 BA15D
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする