超小型回転灯 RHB-A型

超小型回転灯 RHB-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。
配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

種別小型回転灯(電子ブザー付き) 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 タイプブザー付き 口金BA15S 外径(Φmm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状G18 防塵・防噴流 保護特性記号IP55(マウントラバー未使用時はIP23) 内容量1台
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付後高さ(mm)
最大外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85921035 RHB-24A-R DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了
37629907 RHB-100A-R AC100 0.115 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
37629916 RHB-100A-Y AC100 0.115 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
37629891 RHB-100A-B AC100 0.115 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
06342822 RHB-200A-R AC200 0.08 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
06342831 RHB-200A-Y AC200 0.08 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
06342847 RHB-200A-G AC200 0.08 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
06342856 RHB-200A-B AC200 0.08 146 100
22,500
 
 
取扱い終了
85920992 RHB-12A-R DC12 0.85 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85921001 RHB-12A-Y DC12 0.85 - -
18,500
 
 
取扱い終了
85920983 RHB-12A-G DC12 0.85 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920974 RHB-12A-B DC12 0.85 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85921044 RHB-24A-Y DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了
85921026 RHB-24A-G DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85921017 RHB-24A-B DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920913 RHB-24AUL-R DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920922 RHB-24AUL-Y DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920904 RHB-24AUL-G DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920895 RHB-24AUL-B DC24 0.55 - -
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920886 RHB-100A-G AC100 0.115 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920782 RHB-120AUL-R DC120(UL認証モデル) 0.115 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920791 RHB-120AUL-Y DC120(UL認証モデル) 0.115 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920773 RHB-120AUL-G DC120(UL認証モデル) 0.115 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920764 RHB-120AUL-B DC120(UL認証モデル) 0.115 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920703 RHB-240AUL-R DC240(UL認証モデル) 0.08 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920712 RHB-240AUL-Y DC240(UL認証モデル) 0.08 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920694 RHB-240AUL-G DC240(UL認証モデル) 0.08 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85920685 RHB-240AUL-B DC240(UL認証モデル) 0.08 - -
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85921035 RHB-24A-R 54299404 SKH-M1TB-R SKH-M1TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299404 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37629907 RHB-100A-R 54299377 SKH-M2TB-R SKH-M2TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299377 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37629916 RHB-100A-Y 54299386 SKH-M2TB-Y SKH-M2TB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299386 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37629891 RHB-100A-B 54299368 SKH-M2TB-B SKH-M2TB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299368 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06342822 RHB-200A-R 54299377 SKH-M2TB-R SKH-M2TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299377 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06342831 RHB-200A-Y 54299386 SKH-M2TB-Y SKH-M2TB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299386 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06342847 RHB-200A-G 54299395 SKH-M2TB-G SKH-M2TB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299395 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06342856 RHB-200A-B 54299368 SKH-M2TB-B SKH-M2TB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54299368 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする