小型回転灯

小型回転灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

種別超小型回転灯 質量(kg)1.0 電流(A)0.05 定格電圧(V)AC220 口金BA9S 閃光数(min-1[回/分])120 電球形状ガラス球G14 電球12V6W(No.18) 取付後高さ(mm)163(ポール部分除く) 最大外径(mm)82 防塵・防噴流 保護特性記号IP23 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03403032 RUP-220-B
12,000
 
 
取扱い終了
03403023 RUP-220-G
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする