耐震球(LC-200・HL-200用)
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種別200W形
電力(W)200
全長(mm)138.5
種類耐震電球
電流(A)約1.7~1.8
電圧(V)110
口金E26
定格ランプ電力(W)200
バルブ径(Φmm)74
ソケットの最大長さ(mm)25
ガラス仕上クリア
照度(Lux)260
電球の種類耐震球
内容量1箱(10個)
電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07658883 | LC-200・HL-200用耐震球 | 06628185 | 4907052629974 |
![]() |
耐震球 | EARTH MAN | 1個 | ¥399 税込¥439 | 内容量に違いがあります |