スーパーハロゲンライト

スーパーハロゲンライト ELPA
(2件のレビュー)

500m以上の照射能力。明るさ約11000ルクス(電池初動時)
単1乾電池4本で驚異の電池寿命:連続使用約9時間(アルカリ乾電池使用時)
あらゆるシーンに対応するスタンド&グリップ&ストラップ。

用途
雪道に。
キャンプに。
夜釣りに。
作業に。
ドライブに。
機能
グリップ:2ポジション アクション グリップ
ストラップ:肩からかけてご使用になれます。
スタンド:角度調整式スタンド
スイッチ:ON/OFFロータリースイッチ
防雨型
使用電球ハロゲン球 5.5V 1A 使用電池単1乾電池×4個(別売) 付属品ストラップ 質量(g)約568 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×218×167 電池寿命(連続時間)連続点灯約9時間 ※アルカリ乾電池使用時 (電池の性能により異なります) 明るさ(Lx)約11000(電池初動時) 電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 内容量1個
注意
※電池(単1)は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06650174 DOP-020
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06650174
2009-11-17
用途:
車に入れておく

思ったより 強力です!

買ってよかった

対象商品:
06650174
2008-11-12
用途:
夜に田んぼや畑を荒らすイノシシなどが出てないか照らす為に使う

100m位を照らすのがやつとです

MonotaROからの回答

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
お客様の意見をメーカーに伝え商品の改善を行っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする