チップ CNMG-AS
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
内容量1箱(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10427821 | CNMG120404-AS | 00700726 | CNMG120404-AS NS9530 |
|
チップ CNMG-AS | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカ後継品です |
| 10427837 | CNMG120408-AS | 00700936 | CNMG120408-AS NS9530 |
|
チップ CNMG-AS | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカ後継品です |
| 57956367 | CNMG120404-AS | 00700726 | CNMG120404-AS NS9530 |
|
チップ CNMG-AS | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカ後継品です |
| 57957557 | CNMG120408-AS | 00700936 | CNMG120408-AS NS9530 |
|
チップ CNMG-AS | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカ後継品です |