チップ

チップ タンガロイ

用途仕上~中切削 種別ネガ 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)0 ブレーカNM形 穴径d(Φmm)5.16 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075921 CNMG120412-NM (TD905) TD905
7,700
 
 
取扱い終了
06075937 CNMG120412-NM (TD915) TD915
7,700
 
 
取扱い終了
06075946 CNMG120412-NM (TD920) TD920
7,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする