チップ DCGT

チップ DCGT タンガロイ

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)7.8 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10432782 DCGT070202 0.2
13,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10432791 DCGT070204 0.4
13,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10432764 DCGT070202 0.2
15,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10432773 DCGT070204 0.4
15,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10432782 DCGT070202 00698958 DCGT070202 NS9530 画像準備中 チップ DCGT タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です
10432791 DCGT070204 00699012 DCGT070204 NS9530 画像準備中 チップ DCGT タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする