チップ DCGT-J10
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06078694 | DCGT11T301FR-J10 | 08478794 | DCGT11T301FR-J10 NS9530 |
![]() |
チップ DCGTR/L-J10 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカ後継品です |
04742656 | DCGT11T302FR-J10 | 00699073 | DCGT11T302FR-J10 NS9530 |
![]() |
チップ DCGTR/L-J10 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカ後継品です |
10433035 | DCGT11T302FR-J10 | 00699073 | DCGT11T302FR-J10 NS9530 |
![]() |
チップ DCGTR/L-J10 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカ後継品です |