チップ DCMT-24
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)11.6
厚さ(mm)3.97
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
内容量1箱(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04743767 | DCMT11T308-24 | 00704628 | DCMT11T308-24 NS9530 |
![]() |
チップ DCMT-24 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカ後継品です |
10428223 | DCMT11T302-24 | 00704445 | DCMT11T302-24 NS9530 |
![]() |
チップ DCMT-24 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカ後継品です |
10428232 | DCMT11T304-24 | 00704524 | DCMT11T304-24 NS9530 |
![]() |
チップ DCMT-24 | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカ後継品です |