チップ DNMG-S
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06080392 | DNMG150404L-S | 00701286 | DNMG150404L-S NS9530 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカ後継品です |
06607273 | DNMG150408L-S | 06864463 | NBR-300A-5K(118) |
![]() |
フランジパッキンJIS5K用全 | アキツ | 1枚 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカ後継品です |
10428756 | DNMG150404L-S | 00701286 | DNMG150404L-S NS9530 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカ後継品です |
10428765 | DNMG150408L-S | 00701478 | DNMG150408L-S NS9530 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカ後継品です |
35579661 | DNMG150404L-S T9125 | 52116095 | DNMG150404L-S T9225 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35579731 | DNMG150408L-S T9125 | 52116113 | DNMG150408L-S T9225 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
40213241 | DNMG150408L-S T9135 | 52116199 | DNMG150408L-S T9235 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
48842683 | DNMG150404L-S T9135 | 52116174 | DNMG150404L-S T9235 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
48842701 | DNMG150404R-S T9135 | 52116183 | DNMG150404R-S T9235 |
![]() |
チップ DNMGR/L-S | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |