チップ DNMG
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)6.35
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
旋盤用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08468424 | DNMG150604 | 40213801 | DNMG150604 T5105 |
![]() |
チップ DNMG | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカ後継品です |
35579914 | DNMG150604 T9115 | 31336963 | DNMG150604 T9215 |
![]() |
チップ DNMG | タンガロイ | 1箱(10個) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |