チップ DNMG-AS

チップ DNMG-AS タンガロイ

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06783217 DNMG150604-AS 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06783226 DNMG150604-AS 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06783235 DNMG150604-AS 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
06783244 DNMG150608-AS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06783253 DNMG150608-AS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06783262 DNMG150608-AS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06083174 DNMG150612-AS 1.2
13,300
 
 
取扱い終了
06783271 DNMG150612-AS 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06783287 DNMG150612-AS 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06783296 DNMG150612-AS 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
08468467 DNMG150604-AS 0.4
14,600
 
 
取扱い終了
08468634 DNMG150608-AS 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
08468862 DNMG150612-AS 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする