チップ DNMG-TH

チップ DNMG-TH タンガロイ

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06118576 DNMG150608-TH 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06118585 DNMG150608-TH 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06118594 DNMG150608-TH 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06118603 DNMG150608-TH 0.8
14,600
 
 
取扱い終了
06607544 DNMG150612-TH 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06607553 DNMG150612-TH 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
06118655 DNMG150616-TH 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
06118664 DNMG150616-TH 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
06118673 DNMG150616-TH 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
06118682 DNMG150616-TH 1.6
14,600
 
 
取扱い終了
08468941 DNMG150612-TH 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
08468957 DNMG150612-TH 1.2
14,600
 
 
取扱い終了
35580045 DNMG150608-TH T9125 0.8
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40214422 DNMG150612-TH T9125 1.2
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
40214526 DNMG150616-TH T9125 1.6
16,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする