チップ RNMG-61

チップ RNMG-61 タンガロイ

形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06605487 RNMG090300-61 9.525 3.18 9.525
8,900
 
 
取扱い終了
06087216 RNMG120400-61 12 4.76 12
14,000
 
 
取扱い終了
06605496 RNMG120400-61 12 4.76 12
14,000
 
 
取扱い終了
06605505 RNMG120400-61 12 4.76 12
14,000
 
 
取扱い終了
06605514 RNMG150600-61 15.875 6.35 15.875
20,400
 
 
取扱い終了
06605523 RNMG190600-61 19.05 6.35 19.05
24,500
 
 
取扱い終了
06605532 RNMG250900-61 25 9.52 25
54,500
 
 
取扱い終了
06605541 RNMG310900-61 31.75 9.52 31.75
82,700
 
 
取扱い終了
08469404 RNMG090300-61 9.525 3.18 9.525
8,900
 
 
取扱い終了
08469413 RNMG090300-61 9.525 3.18 9.525
8,900
 
 
取扱い終了
08469422 RNMG090300-61 9.525 3.18 9.525
8,900
 
 
取扱い終了
08469431 RNMG120400-61 12 4.76 12
14,000
 
 
取扱い終了
08469447 RNMG120400-61 12 4.76 12
14,000
 
 
取扱い終了
08469456 RNMG150600-61 15.875 6.35 15.875
20,400
 
 
取扱い終了
08469465 RNMG150600-61 15.875 6.35 15.875
20,400
 
 
取扱い終了
08469474 RNMG150600-61 15.875 6.35 15.875
20,400
 
 
取扱い終了
08469483 RNMG190600-61 19.05 6.35 19.05
24,500
 
 
取扱い終了
08469492 RNMG190600-61 19.05 6.35 19.05
24,500
 
 
取扱い終了
08469501 RNMG190600-61 19.05 6.35 19.05
24,500
 
 
取扱い終了
08469517 RNMG250900-61 25 9.52 25
54,500
 
 
取扱い終了
08469526 RNMG250900-61 25 9.52 25
54,500
 
 
取扱い終了
08469535 RNMG310900-61 31.75 9.52 31.75
82,700
 
 
取扱い終了
08469544 RNMG310900-61 31.75 9.52 31.75
82,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする