チップ SCMT-23

チップ SCMT-23 タンガロイ

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06087584 SCMT120404-23 0.4
11,600
 
 
取扱い終了
06607702 SCMT120404-23 0.4
15,000
 
 
取扱い終了
06087706 SCMT120408-23 0.8
11,600
 
 
取扱い終了
06607711 SCMT120408-23 0.8
15,000
 
 
取扱い終了
10429291 SCMT120408-23 0.8
11,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする