蛍光灯富士型器具 グロー式
仕様
点滅方式:1灯-減(GPL)
エコ電線採用
材質
エコ電線採用
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
推奨ランプ
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
FL40SS・W/37
FL40S・W
鉄板厚さ(mm)
FL40S・W
本体0.4
反射板0.35
質量(kg)2.8
ランプ全光束(Lm)3100
付属品40形白色蛍光灯1灯
周波数(Hz)60
電源(V)100
力率高力率
内容量1台
反射板0.35