蛍光灯富士型器具 FL40形×1灯 グロー式

蛍光灯富士型器具 FL40形×1灯 グロー式 Panasonic(パナソニック)

仕様
点滅方式:1灯-減(GPL)
エコ電線採用
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
推奨ランプ
FL40SS・W/37
FL40S・W
鉄板厚さ(mm)
本体0.4
反射板0.35
質量(kg)2.3 ランプ全光束(Lm)3100 付属品40形白色蛍光灯1灯 周波数(Hz)50 電源(V)100 力率低力率 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06615305 FA41038FGL
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 0
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06615305
2006-12-04
用途:
室内(事務所)
アクアスエンジ株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょっとちらつきが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする