タンガロイ
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
25.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091906
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
06091915
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
06608201
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
06608217
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
08470743
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
08470752
SNMG250724
¥
41,900
取扱い終了
35580745
SNMG250724 T9125
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください