SNMG250724 チップ SNMG タンガロイ 06608201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG250724 チップ SNMG タンガロイ 06608201 SNMG250724 チップ SNMG タンガロイ 06608201

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06608201 品番SNMG250724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)25.4 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)2.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番701-7626 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)25.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする