チップ SNMM-57

チップ SNMM-57 タンガロイ

形状正方形90° 切刃長さ(mm)19.05 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06608341 SNMM190612-57 1.2
22,400
 
 
取扱い終了
06608357 SNMM190612-57 1.2
22,400
 
 
取扱い終了
06608366 SNMM190616-57 1.6
22,400
 
 
取扱い終了
06608375 SNMM190616-57 1.6
22,400
 
 
取扱い終了
06608384 SNMM190624-57 2.4
22,400
 
 
取扱い終了
06608393 SNMM190624-57 2.4
22,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする