チップ TCGT-01

チップ TCGT-01 タンガロイ

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06094523 TCGT110204-01 0.4
8,400
 
 
取扱い終了
10434051 TCGT110204-01 0.4
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10434067 TCGT110208-01 0.8
8,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04796967 TCGT110202-01 0.2
10,800
 
 
取扱い終了
06094426 TCGT110202-01 0.2
8,400
 
 
取扱い終了
06094435 TCGT110202-01 0.2
8,400
 
 
取扱い終了
06094566 TCGT110208-01 0.8
8,400
 
 
取扱い終了
10434024 TCGT110204-01 0.4
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10434033 TCGT110208-01 0.8
9,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10434042 TCGT110202-01 0.2
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06094523 TCGT110204-01 00699405 TCGT110204-01 NS9530 画像準備中 チップ TCGT-01 タンガロイ 1箱(10個) 7,880 税込8,668 メーカ後継品です
10434051 TCGT110204-01 00699405 TCGT110204-01 NS9530 画像準備中 チップ TCGT-01 タンガロイ 1箱(10個) 7,880 税込8,668 メーカ後継品です
10434067 TCGT110208-01 00699423 TCGT110208-01 NS9530 画像準備中 チップ TCGT-01 タンガロイ 1箱(10個) 7,880 税込8,668 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする