チップ TNMG-37

チップ TNMG-37 タンガロイ

(材質)
耐塑性変形性、耐チッピング性に優れた専用母材と、厚いアルミナ層を主体とした新CVD コーティングの組み合わせ。中切削での耐クレータ摩耗、耐欠損性に優れる。

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)22 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06609233 TNMG220404-37 0.4
13,100
 
 
取扱い終了
06609242 TNMG220408-37 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
06609251 TNMG220412-37 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする