チップ TNMG

チップ TNMG タンガロイ

切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06098251 TNMG220408 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
06098267 TNMG220408 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
06098294 TNMG220408 0.8
11,900
 
 
取扱い終了
06609312 TNMG220408 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
06609321 TNMG220408 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
06098617 TNMG220412 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
06098626 TNMG220412 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
06609337 TNMG220412 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
06609346 TNMG220412 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
06098906 TNMG220416 1.6
13,100
 
 
取扱い終了
06098915 TNMG220416 1.6
13,100
 
 
取扱い終了
06609355 TNMG220416 1.6
13,100
 
 
取扱い終了
06609364 TNMG220416 1.6
13,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする